Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik
Sekskantmøtrik - 1
Sekskantmøtrik - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik

DIN 934 rustfrit stål A2, ulegeret

  • Standarder: DIN 934
  • Materiale: Rustfrit stål A2
  • Egenskabsklasse: 50
  • Overflade: Ulegeret
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 23-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Højde Udvendig kærv Standarder Antal PE
Pris/PE
032212
M12 10 mm NV19 DIN 934
032214
M14 11 mm NV22 DIN 934
032216
M16 13 mm NV24 DIN 934
032215
M1,6 1,3 mm NV3.2 DIN 934
1000 stk.
03222
M2 1,6 mm NV4 DIN 934
500 stk.
032220
M20 16 mm NV30 DIN 934
032222
M22 18 mm NV32 DIN 934
5 stk.
032224
M24 19 mm NV36 DIN 934
032225
M2,5 2 mm NV5 DIN 934
500 stk.
032227
M27 22 mm NV41 DIN 934
5 stk.
03223
M3 2,4 mm NV5.5 DIN 934
300 stk.
032235
M3,5 2,8 mm NV6 DIN 934
1000 stk.
032236
M36 29 mm NV55 DIN 934
5 stk.
03224
M4 3,2 mm NV7 DIN 934
032239
M39 31 mm NV60 DIN 934
10 stk.
032242
M42 34 mm NV65 DIN 934
10 stk.
032248
M48 38 mm NV75 DIN 934
5 stk.
03225
M5 4 mm NV8 DIN 934
03226
M6 5 mm NV10 DIN 934
03228
M8 6,5 mm NV13 DIN 934
032218
M18 15 mm NV27 DIN 934
50 stk.
032230
M30 24 mm NV46 DIN 934
5 stk.
032210
M10 8 mm NV17 DIN 934
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
DIN 934 er trukket tilbage og erstattet af ISO 4032/8673. Der er ikke nogen lighed (Nominel diameter ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12, M14 og M22 | ISO 4032 for standardgevind | ISO 8673 for fingevind).