Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Pindbolt med gevindskåret ende ≈ 1,25 d DIN 939, zinkbelagt 10.9 stål med tyklagspassivering (VZD)
Pindbolt med gevindskåret ende ≈ 1,25 d DIN 939, zinkbelagt 10.9 stål med tyklagspassivering (VZD) - 1
Pindbolt med gevindskåret ende ≈ 1,25 d DIN 939, zinkbelagt 10.9 stål med tyklagspassivering (VZD) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Pindbolt med gevindskåret ende ≈ 1,25 d DIN 939, zinkbelagt 10.9 stål med tyklagspassivering (VZD)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Forbindelseselementer med galvaniseret krom (VI)-fri zink-passivering med tykfilm (VZD) giver et fremtidssikret alternativ til overflader, der indeholder krom (VI). Belægningen består af et zinklag med passivering på en krombund (III).



Oversigt over fordele:



  • Krom (VI)-frit alternativ til A2C eller A3C

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen