Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantet bolt med skaft og fingevind DIN 960, zinkbelagt 10.9 stål med tyktlagspassivering (VZD)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Forbindelseselementer med galvaniseret krom (VI)-fri zink-passivering med tykfilm (VZD) giver et fremtidssikret alternativ til overflader, der indeholder krom (VI). Belægningen består af et zinklag med passivering på en krombund (III).
Oversigt over fordele:
- Krom (VI)-frit alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!