Helt gevindskåret sekskantet bolt og fingevind
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Helt gevindskåret sekskantet bolt og fingevind
DIN 961, stål 10.9, galvaniseret, blå passiveret (FZB)
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
Fingevindet betyder
- Lavere stigning med bedre selvlåsende egenskaber i forhold til en bolt med standardgevind
- Højere moment
- Større boltdiameter med forbedret driftssikkerhed
Bemærk
DIN 961 er trukket tilbage og erstattet af ISO 8676. Der er en vis lighed (Nominel størrelse udvidet | Bredde over fladerne for M10, M12, M14 og M22 ændret).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!