Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Udtræksbolt (stor trækstyrke) DIN 961, stål 10.9, ulegeret
Udtræksbolt (stor trækstyrke) DIN 961, stål 10.9, ulegeret - 1
Udtræksbolt (stor trækstyrke) DIN 961, stål 10.9, ulegeret - 2
Udtræksbolt (stor trækstyrke) DIN 961, stål 10.9, ulegeret - 3
Udtræksbolt (stor trækstyrke) DIN 961, stål 10.9, ulegeret - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Udtræksbolt (stor trækstyrke) DIN 961, stål 10.9, ulegeret

Til nem afmontering af bremsetromler på erhvervskøretøjer.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Specielle sekskantede bolte gør fjernelse af bremsetromlen enkel og problemfri.

  • Metrisk fingevind op til hovedet, i overensstemmelse med DIN 961, stålstyrkeklasse 10.9, ubehandlede.

  • Gevind med afrundet ende for at forhindre beskadigelse af hjulnavet og sikre, at bolten nemt kan fjernes.
Bemærk

Flangehovedskruer reducerer risikoen for forspændingstab forårsaget af fastgørelse af kontaktflader. Overfladetrykket, der dannes under boltens hovede under spænding, er lavt sammenlignet med almindelige sekskantede hoveder (uden flange), da kraften er fordelt på en større kontaktflade.



Fordel:


  • Indstilling er nemmere på grund af færre dele, der skal forbindes, sammenlignet med forbindelser med skiver.

  • Den konkave skive, der trykker mod kontaktfladen, forøger forbindelsens elasticitet, så indstillings-/krybebevægelserne, der forekommer, modvirkes, og forspændingstabet forhindres generelt