Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skruer med undersænket hoved/cylinderhovedskruer/sekskantmøtrikker/skiver, sortiment

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skruer med undersænket hoved/cylinderhovedskruer/sekskantmøtrikker/skiver, sortiment

1200 dele i systemkuffert 4.4.1. DIN 963, DIN 84, DIN 934, DIN 125, stål 4.8 forzinket, blåpassiveret (A2K)

  • Materiale: Stål
  • Overflade: Galvaniseret
  • Antal stykker i sortiment/sæt: 1200 STK
  • Produktvægt (pr. vare): 3134 g
  • Systemmål: 4.4.1

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Materiale Overflade Antal stykker i sortiment/sæt Produktvægt (pr. vare) Antal PE
Pris/PE
5964004000
Stål Galvaniseret 1200 STK 3134 g
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).