Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med undersænket hoved og lige kærv
Skrue med undersænket hoved og lige kærv - 1
Skrue med undersænket hoved og lige kærv - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med undersænket hoved og lige kærv

DIN 963, messing, forniklet (E2J)

  • Gevindtype x nominel diameter: M4
  • Længde: 10 mm
  • Hoveddiameter: 7,5 mm
  • Hovedhøjde: 2,2 mm
  • Standarder: DIN 963
  • Materiale: Messing
  • Overflade: Forniklet
  • RoHS-kompatibel: Ja
  • Hovedtype: Skruer med undersænket hoved 90 grader
  • Kærvtype: Slids
  • Indvendig kærv: SL
  • Gevindtype: M
  • Stigning: 0,7 mm
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Produktklasse: A
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
Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hoveddiameter Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
000094 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 stk.
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
DIN 963 er trukket tilbage og erstattet af ISO 2009. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Gevindlængder ændret | Styrkeklasse 8.8 udeladt | Nominel Ø M10 fjernet).