Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med undersænket hoved og lige kærv
Skrue med undersænket hoved og lige kærv - 1
Skrue med undersænket hoved og lige kærv - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med undersænket hoved og lige kærv

DIN 963, stål 8,8, galvaniseret, blå passiveret (A2K)

  • Standarder: DIN 963
  • Materiale: Stål
  • Egenskabsklasse: 8,8
  • Overflade: Galvaniseret
  • RoHS-kompatibel: Ja
  • Hovedtype: Skruer med undersænket hoved 90 grader
  • Kærvtype: Slids
  • Indvendig kærv: SL
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Produktklasse: A

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 18-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hoveddiameter Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
0039903006
M3 6 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 stk.
0039903008
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
1000 stk.
0039903012
M3 12 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 stk.
0039903016
M3 16 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 stk.
0039903020
M3 20 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 stk.
0039904008
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 stk.
0039904016
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
1000 stk.
0039904020
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 stk.
0039904025
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 stk.
0039904030
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 stk.
0039905008
M5 8 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 stk.
0039905010
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 stk.
0039906012
M6 12 mm 11 mm 3 mm
500 stk.
0039906016
M6 16 mm 11 mm 3 mm
500 stk.
0039908030
M8 30 mm 14,5 mm 4 mm
200 stk.
0039908035
M8 35 mm 14,5 mm 4 mm
200 stk.
0039903010
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 stk.
0039905030
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 stk.
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
DIN 963 er trukket tilbage og erstattet af ISO 2009. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Gevindlængder ændret | Styrkeklasse 8.8 udeladt | Nominel Ø M10 fjernet).