Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Linsehovedskrue med lige kærv
Linsehovedskrue med lige kærv - 1
Linsehovedskrue med lige kærv - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Linsehovedskrue med lige kærv

DIN 964 forniklet messing (E2J)

  • Standarder: DIN 964
  • Materiale: Messing
  • Overflade: Forniklet
  • RoHS-kompatibel: Ja
  • Hovedtype: Linsehoved
  • Kærvtype: Slids
  • Indvendig kærv: SL
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Produktklasse: A

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 28-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hoveddiameter Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
00213 10
M3 10 mm 5,6 mm 1,65 mm
500 stk.
00214 25
M4 25 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 stk.
00214 20
M4 20 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 stk.
00214 30
M4 30 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 stk.
00214 35
M4 35 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 stk.
00214 40
M4 40 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 stk.
00214 50
M4 50 mm 7,5 mm 2,2 mm
100 stk.
00214 8
M4 8 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 stk.
00215 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 stk.
00215 12
M5 12 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 stk.
00215 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 stk.
00215 35
M5 35 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 stk.
00215 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 stk.
00215 45
M5 45 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 stk.
00215 40
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 stk.
00215 50
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 stk.
00216 16
M6 16 mm 11 mm 3 mm
100 stk.
00216 30
M6 30 mm 11 mm 3 mm
100 stk.
00216 25
M6 25 mm 11 mm 3 mm
100 stk.
00216 50
M6 50 mm 11 mm 3 mm
100 stk.
00216 60
M6 60 mm 11 mm 3 mm
100 stk.
00214 12
M4 12 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 stk.
00214 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 stk.
00214 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
250 stk.
00215 20
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 stk.
00215 60
M5 60 mm 9,2 mm 2,5 mm
100 stk.
00216 20
M6 20 mm 11 mm 3 mm
100 stk.
00216 40
M6 40 mm 11 mm 3 mm
100 stk.
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
DIN 964 er trukket tilbage og erstattet af ISO 2010. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | gevindlængder ændret | styrkeklasse 8.8 udeladt | nominel Ø