Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Linsehovedskrue med lige kærv
Linsehovedskrue med lige kærv - 1
Linsehovedskrue med lige kærv - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Linsehovedskrue med lige kærv

DIN 964 messing, ulegeret

  • Standarder: DIN 964
  • Materiale: Messing
  • Overflade: Ulegeret
  • RoHS-kompatibel: Ja
  • Hovedtype: Linsehoved
  • Kærvtype: Slids
  • Indvendig kærv: SL
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Produktklasse: A

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hoveddiameter Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
002104 16
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 stk.
002105 16
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 stk.
002105 30
M5 30 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 stk.
002104 10
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
500 stk.
002105 10
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 stk.
002105 40
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 stk.
002105 50
M5 50 mm 9,2 mm 2,5 mm
200 stk.
002106 35
M6 35 mm 11 mm 3 mm
200 stk.
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
DIN 964 er trukket tilbage og erstattet af ISO 2010. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | gevindlængder ændret | styrkeklasse 8.8 udeladt | nominel Ø