Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, A2 rustfrit stål, ulegeret
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrue med undersænket hoved med H-krydskærv DIN 965, A2 rustfrit stål, ulegeret
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
Bemærk
DIN 965 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7046, del 1/del 2. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | Gevindlængder ændret | Nominel Ø M1.6 fjernet | Styrkeklasse 5.8 og A4-70 udeladt | Gevindlængder ændret | Indtrængningsdybder for hoveder med krydskærv ændret).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!