Linsehovedskrue med hoved med Z-krydskærv DIN 966, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Linsehovedskrue med hoved med Z-krydskærv DIN 966, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
DIN 966 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7047. Der er begrænset lighed (nogle hovedhøjder og hoveddiametre er blevet ændret | gevindlængder ændret | styrkeklasse 5.8 og 8.8 udeladt | forsænkede hoveders indtrængningsdybder ændret).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!