Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A2 rustfrit stål
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A2 rustfrit stål - 1
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A2 rustfrit stål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A2 rustfrit stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 15-designs
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
Pindbolte fremstillet af austenitisk rustfrit stål med styrkeklasse A2-70 og nominel gevinddiameter d ≥ 5 mm, der kan identificeres på den ene ende som ståltype A2. Som et alternativ til den angivne destination kan gevindbolte gøres identificerbare på den ene ende med farven trafikgrøn (RAL 6024).