Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål - 1
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 13-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

Pindbolte fremstillet af austenitisk rustfrit stål med styrkeklasse A4-70 og nominel gevinddiameter d ≥ 5 mm, der kan identificeres på den ene ende som ståltype A4. Som et alternativ til den angivne destination kan gevindbolte gøres identificerbare på den ene ende med farven ildrød (RAL 3000).