Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål
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
Bemærk
Pindbolte fremstillet af austenitisk rustfrit stål med styrkeklasse A4-70 og nominel gevinddiameter d ≥ 5 mm, der kan identificeres på den ene ende som ståltype A4. Som et alternativ til den angivne destination kan gevindbolte gøres identificerbare på den ene ende med farven ildrød (RAL 3000).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!