Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, stål 4.8, ulegeret
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, stål 4.8, ulegeret - 1
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, stål 4.8, ulegeret - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, stål 4.8, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 11-designs
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
Fra gevinddiameter M5 kan gevindstænger være mærket med følgende farver i den ene ende (flade) som et alternativ til mærkning af styrkeklassen.


Stål 4.8 — ingen mærkning


Stål 8.8 — RAL 1023 trafikgul


Stål 10.9 — RAL 1013 perlehvid


A2 — RAL 6024 trafikgrøn


A4 — RAL 3000 ildrød


CuZn (messing) — ingen mærkning