Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gevindstang, linksgevind, form A DIN 976-1 (form A) med metrisk linksgevind (ISO-kompatibel), V (til venstre hånd). Stål, 8.8U, varmgalvaniseret (hdg).
With left-hand (LH) metric thread ("ISO compliant") Steel, 8.8U, hot-dip galvanised (hdg)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Gevindstængerne er fremstillet med et gevind i understørrelse i toleranceklasse 6AZ, inden overfladebeskyttelsen påføres.
Disse gevindstænger er ISO-konforme efter varmgalvanisering. Dette betyder, at de passer til varmgalvaniserede møtrikker med gevindtolerance 6H.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!