Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang DIN 976-1 (type A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål
Gevindstang DIN 976-1 (type A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål - 1
Gevindstang DIN 976-1 (type A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål - 2
Gevindstang DIN 976-1 (type A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang DIN 976-1 (type A) med metrisk ISO-standardgevind, A4 rustfrit stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

Fra gevind M5 kan gevindbolte være mærket med følgende farver i den ene ende (flade) som et alternativ til mærkning af styrkeklassen.


A4 — RAL 3000 ildrød