Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB) - 1
Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 13-designs
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
Fra gevinddiameter M5 kan gevindbolte være mærket med følgende farve i den ene ende (flade) som et alternativ til mærkning af styrkeklassen.


Stål 8.8 - trafikgul RAL 1023