Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang
Gevindstang - 1
Gevindstang - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang

DIN 976-1 (form A) med metrisk ISO-standardgevind, galvaniseret stål 8.8, elforzinket (A2K)

  • Længde: 1000 mm
  • Normer: DIN 976-1
  • Materiale: Stål
  • Materiale styrke: 8,8
  • Form: A
  • Gevindtype: M
  • Farvekode: Trafikgul RAL 1023
  • ROHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 12-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Normer Materiale Antal PE
Pris/PE
0959005
M5 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
0959006
M6 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
0959010
M10 1000 mm DIN 976-1 Stål
0959008
M8 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
0959012
M12 1000 mm DIN 976-1 Stål
0959016
M16 1000 mm DIN 976-1 Stål
0959014
M14 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
0959020
M20 1000 mm DIN 976-1 Stål
0959024
M24 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
0959027
M27 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
0959030
M30 1000 mm DIN 976-1 Stål
1 stk.
0959018
M18 1000 mm DIN 976-1 Stål
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
Bemærk

Fra gevinddiameter M5 kan gevindbolte være mærket med følgende farve i den ene ende (flade) som et alternativ til mærkning af styrkeklassen.


Stål 8.8 — RAL 1023 trafikgrøn