Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Gevindstang DIN 976-1, polyamid PA 6.6
Gevindstang DIN 976-1, polyamid PA 6.6 - 1
Gevindstang DIN 976-1, polyamid PA 6.6 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Gevindstang DIN 976-1, polyamid PA 6.6

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Materiale PA 6.6

  • Trækstyrke 65 N/mm2

  • Modstandsdygtig over for mineralske olier, benzin og svage alkaliske opløsninger

  • Temperaturbestandig fra -40 °C til +150 °C

  • Absorption af vand 8–10 %