Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Låsemøtrik med spændestykke (massiv metal)
Låsemøtrik med spændestykke (massiv metal) - 1
Låsemøtrik med spændestykke (massiv metal) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Låsemøtrik med spændestykke (massiv metal)

DIN 980 stål 8, kobberbelagt (C2)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs
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
DIN 980 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7042. Der er en vis begrænset lighed (gevind M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind blev inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12).