Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Klemlåsemøtrik med spændestykke (massiv metal), fingevind DIN 980, stål, styrkeklasse 10, zink-nikkel-belagt (P3E)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Beskyttelse mod tab ved knusning af møtrikhuset
DIN 980 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10513. Der er en vis begrænset lighed (gevind M18×2, M18x1,5, M20x2, M22×2, M22x1,5, M27x2, M33×2 og M39×3 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Standardgevind inkluderet i ISO 7042 | Styrkeklasse 5 fjernet | ISO 10513 gælder for styrkeklasserne 8, 10, 12).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!