Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 980, ligner A2 rustfrit stål, ulegeret
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 980, ligner A2 rustfrit stål, ulegeret - 1
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 980, ligner A2 rustfrit stål, ulegeret - 2
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 980, ligner A2 rustfrit stål, ulegeret - 3

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) DIN 980, ligner A2 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

DIN 980 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7042. Der er en vis begrænset lighed (Gevindstørrelserne M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12).