Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik, høj udformning, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, zinkbelagt 10 stål med tyklagspassivering (VZD)
Sekskantmøtrik, høj udformning, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, zinkbelagt 10 stål med tyklagspassivering (VZD) - 1
Sekskantmøtrik, høj udformning, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, zinkbelagt 10 stål med tyklagspassivering (VZD) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik, høj udformning, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 982, zinkbelagt 10 stål med tyklagspassivering (VZD)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Forbindelseselementer med galvaniseret krom (VI)-fri zink-passivering med tykfilm (VZD) giver et fremtidssikret alternativ til overflader, der indeholder krom (VI). Belægningen består af et zinklag med passivering på en krombund (III).



Oversigt over fordele:



  • Krom (VI)-frit alternativ til A2C eller A3C

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen
Bemærk

DIN 982 er trukket tilbage og erstattet af ISO 7040. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22 fjernet | Gevind M3, M4, M30 og M36 er yderligere blevet inkluderet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde ændret for gevindstørrelserne M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind er blevet inkluderet i ISO 10512 | Styrkeklasse 12 fjernet | ISO 7040 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10).