Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsemøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats), tomme
Svarer til DIN 985 stål GR5, galvaniseret, blå passiveret (A2K)
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Møtrikker med reduceret bæreevne
- Sekskantmøtrikkerne, der opfylder den ophævede standard DIN 985, med lavere nominel højde, kan ikke støtte testlaster i henhold til DIN EN ISO 20898-2
- Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.
- DIN 985 blev erstattet af ISO 10511, 10512, 7040
- Når der etableres en skrueforbindelse mellem bolt og møtrik, spændes skruegevindet med plastringen. Spændekræfterne, der opstår mellem gevindprofilerne, skaber det låsemoment, der opretholder forspændingskraften på grund af samlingen med høj friktion.
- Beskadiger ikke gevindoverfladerne
- Kan anvendes ved temperaturer fra: -70 °C op til +120 °C
- Forskellen mellem styrkeklasse I8I og I10I er – når der anvendes en møtrik og bolt med samme størrelse – en større bæreevne på ca. 40 %
- Sekskantmøtrikker, der opfylder DIN 985, med lavere nominel højde, kan ikke støtte testlaster i henhold til ISO 898-2
- Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.
DIN 985 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10511. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for gevind M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasser ændret til 04 og 05).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!