Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsemøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 985, A2 rustfrit stål, ulegeret
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Møtrikker med reduceret bæreevne
- Sekskantmøtrikker med lavere nominel højde, der opfylder den ophævede DIN 985-standard, kan ikke støtte testlaster i henhold til ISO 898-2
- Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.
- DIN 985 er blevet erstattet af 10511, 10512 og 7040
- Når forbindelsen mellem bolt og møtrik er etableret, er skruegevindet fastgjort af plastringen. Det høje friktionsniveau, der opstår af spændingskræfterne mellem gevindprofilerne, skaber det nødvendige låsemoment for at opretholde end del af forspændingskraften.
- Ingen skader på gevindoverfladerne
- Driftstemperaturområde: -70 °C til +120 °C
DIN 985 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10511. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for gevind M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasser ændret til 04 og 05).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!