Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 985 A4-80 rustfrit stål med Gleitmo 615
Sekskantmøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 985 A4-80 rustfrit stål med Gleitmo 615 - 1
Sekskantmøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 985 A4-80 rustfrit stål med Gleitmo 615 - 2
Sekskantmøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 985 A4-80 rustfrit stål med Gleitmo 615 - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik, lav profil, med klemstykke (ikke-metallisk indsats) DIN 985 A4-80 rustfrit stål med Gleitmo 615

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

DIN 985 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10511. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for gevind M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasser ændret til 04 og 05).