Sekskantmøtrik, selvlåsende, sortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik, selvlåsende, sortiment
600 dele i systemkuffert 4.4.1., DIN 985, I8I og I6I, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Sortiment med 600 dele
- 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M4
- 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M5
- 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M6
- 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M8
- 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M10
- 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M10 x 1 mm
- 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M12
- 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M12 x 1,5 mm
Bemærk
Styrkeklasse I8I og I6I
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!