Sekskantmøtrik, selvlåsende, sortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Sekskantmøtrik, selvlåsende, sortiment
600 dele i systemkuffert 4.4.1., DIN 985, I8I og I6I, forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
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
Sortiment med 600 dele
- 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M4
- 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M5
- 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M6
- 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M8
- 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M10
- 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M10 x 1 mm
- 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M12
- 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M12 x 1,5 mm
Bemærk
Styrkeklasse I8I og I6I
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!