Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik, lav profil med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ORSY®-sortiment med 100

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik, lav profil med klemstykke (ikke-metallisk indsats) ORSY®-sortiment med 100

DIN 985, forzinket stål, styrkeklasse |8| blåpassiveret (A2K), 600 dele
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
Varenr. Antal PE
Pris/PE
0964367
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
Sortiment med 600 dele


  • 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M4

  • 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M5

  • 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M6

  • 100 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M8

  • 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M10

  • 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M10 x 1 mm

  • 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M12

  • 50 sekskantmøtrikker, selvlåsende, M12 x 1,5 mm
Bemærk
  • Sekskantmøtrikkerne, der opfylder DIN 985, med lavere nominel højde, kan ikke støtte testlaster i henhold til DIN EN ISO 898-2

  • Styrkeklassens betegnelse har to lodrette streger, der er tilføjet før og efter styrkekoden, for at skelne mellem dem.


DIN 985 er trukket tilbage og erstattet af ISO 10511. Der er en vis begrænset lighed (gevind M7, M18, M22, M27, M33 og gevind med nominel diameter > M36 fjernet | Fingevind fjernet | Møtrikhøjde ændret | Bredde over fladerne ændret for gevind M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Styrkeklasser ændret til 04 og 05).