Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Støtteskive
Støtteskive - 1
Støtteskive - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Støtteskive

DIN 988, ulegeret stål

  • Standarder: DIN 988
  • Materiale: Stål
  • Overflade: Ulegeret
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indvendig diameter Udvendig diameter Tykkelse Produktvægt (pr. vare) Antal PE
Pris/PE
0425000014
14 mm 20 mm 1,5 mm 1,700 g
500 stk.
0425000020
20 mm 28 mm 2 mm 4,150 g
100 stk.
0425000022
22 mm 30 mm 2 mm 4,615 g
100 stk.
0425000030
30 mm 42 mm 2,5 mm 12,329 g
50 stk.
0425000045
45 mm 55 mm 3 mm 16,145 g
50 stk.
0425000042
42 mm 52 mm 2,5 mm 12,820 g
50 stk.
0425000046
45 mm 56 mm 3 mm 18,864 g
50 stk.
0425000050
50 mm 62 mm 3 mm 22,870 g
50 stk.
0425000040
40 mm 50 mm 2,5 mm 12,250 g
50 stk.