Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rund wirespringring og låseringrille DIN 9925, A2 rustfrit stål, til aksler
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
DIN 9925 erstatter DIN 7993 form A. Dimensioner og tolerancer i henhold til DIN 9925. Da versionen af rustfrit stål ikke er reguleret af standarder, er der ingen generelt gyldige værdier for springringenes udløsningshastighed. Disse kan afvige fra de værdier, der er angivet i DIN 9925.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!