Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pladeskruer, panhoved, sortiment
1778 dele i systemkuffert 4.4.1. Delta Seal, sort stål AW-kærv
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter


Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Indhold: 1778 dele
- 100 pladeskruer 2,9 x 9,5 / 2,9 x 13 mm
- 100 pladeskruer 3,5 x 9,5 / 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- 100 pladeskruer 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 mm
- 100 pladeskruer 4,2 x 9,5 / 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- 100 pladeskruer 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- 100 pladeskruer 5,5 x 16 mm
- 75 pladeskruer 5,5 x 25 mm
- 1 bit AW10 / AW20 / AW25
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!