USB-data- og ladekabel
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
USB-data- og ladekabel
Kabel af høj kvalitet med robust finish muliggør synkronisering og opladning med op til 480 Mbps.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Hurtigopladningsfunktion
- Aluminiumskabelhoved med trækaflastning
Anvendelsesområde
- Kompatibel med iPhone11 Pro Max, iPhone11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10.5 inch, iPad Pro 12.9 inch (2. generation), iPad Pro 9.7 inch, iPad Pro 12.9 inch (1. generation), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad (6. generation), iPad (5. generation), iPod touch (6. generation).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!