Delevasker L90
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
L90 delevasker fra italienske Magido er designet til sprayvask med vand tilført rengøringsmidler ved en temperatur på 60°C.
Delevaskeren vasker med 90l/minuttet ved 2,4 bar samtidig med at kurven rotere og slynger snavs af emnet som er ilagt kurven.
Delevaskeren vasker med 90l/minuttet ved 2,4 bar samtidig med at kurven rotere og slynger snavs af emnet som er ilagt kurven.
- Timer og auto stop når låget åbnes
- Trådkurven er Ø780mm og må belastes med max 150kg.
- Maskinen er lavet af AISI 304 rustfrit stål.
Anvendelsesområde
Bruges til rengøring og affedtning af maskindele, autodele osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!