Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Diagnosesystem DIALOOQ C15
Diagnosesystem DIALOOQ C15 - 1
Diagnosesystem DIALOOQ C15 - 2
Diagnosesystem DIALOOQ C15 - 3
Diagnosesystem DIALOOQ C15 - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Diagnosesystem DIALOOQ C15

DIALOOQ C15-diagnosesystemet består af den (konvertible) bærbare computer C15 og diagnoseinterfacet LOOQER.
Designet til servicefokuseret bildiagnose og fejlfinding.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Bærbar computer? Tablet? Eller kun C15!


  • Konvertibel 2-i-1 bærbar computer/tablet til fleksibelt arbejde udført på køretøjet

  • Kan bruges som en bærbar computer med tastatur eller tablet med berøringsskærm

  • Ideel til bildiagnose med LOOQER-diagnosticeringsinterface


Udviklet til værkstedsbrug


  • Stænktæt og støvtæt hus

  • Ridsefast Dragontrail Pro-berøringsskærm

  • Stødsikker 256 GB SSD-harddisk


Optimalt udstyret


  • Intel® Pentium® N6000-processor

  • Hukommelse 8 GB RAM | LPDDR 4

  • Op til 10 timers akku drift

  • Drift uden pladsbegrænsninger takket være Bluetooth-teknologi og Wi-Fi


LOOQER - Et kig ind i fremtiden for nye perspektiver


  • CAN FD

  • DoIP

  • Pass Thru

  • Wi-Fi- og Bluetooth-teknologi


Det mindste diagnoseinterface på markedet med en lang række funktioner og den nyeste avancerede teknologi


  • Lille, praktisk, let, holdbar, velegnet til værksteder

  • Brug efter behov, enten som en lille dongle eller tilsluttet via kabel (medfølger)


Inkluderet i leveringen:


  • Konvertibel bærbar computer C15 med strømforsyning

  • Diagnoseinterface LOOQER med OBD-forlængerkabel, sugekop, USB-C-kabel, nøglering

  • DIALOOQ-lynvejledning

  • LOOQER-lynvejledning

  • Forudinstalleret, ikke-aktiveret WOW!-diagnosesoftware LOOQIT

  • Systemkuffert til C15 med LOOQER
Bemærk

Funktionel diagnosticering kræver en af 3 WOW!-diagnoselicenser.



Du kan vælge mellem tre forskellige licenspakker:


  • Varenr. W015 301 007: Diagnoselicens LOOQIT Expert

  • Varenr. W015 301 308: Diagnoselicens LOOQIT Expert data

  • Varenr. W015 301 309: Diagnoselicens LOOQIT Expert data Assist*


*Bemærk, at hotline-tjenesten ikke er tilgængelig på alle markeder og kan være sat anderledes op i andre lande. Den beskrevne Expert Data Assist-pakke dækker bl.a. det tyske marked. Hvis du ønsker flere oplysninger, kan du kontakte din lokale Würth-virksomhed for at få mere at vide om de tilgængelige tjenester.