Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VS SUB SIDE diagonalt skabsudtræk
VS SUB SIDE diagonalt skabsudtræk - 1
VS SUB SIDE diagonalt skabsudtræk - 2
VS SUB SIDE diagonalt skabsudtræk - 3
VS SUB SIDE diagonalt skabsudtræk - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VS SUB SIDE diagonalt skabsudtræk

Til skabsbredde 150 og 300 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Udtræksramme med forlængere, der kører på kuglelejer, med integreret dæmpning og selvlukkende mekanisme, monteret på den ene side

  • Kan anvendes på venstre og højre side

  • Til ophængning af kurve i vinklerne 90°, 45° og 35°

  • Kurvenes højder kan justeres individuelt

  • Med værktøjsfri fronttilslutning

  • 3D-frontjustering gør det nemt at justere fronten

  • Nem montering: Der kræves ingen opmåling til montering i skabet, når den medfølgende monteringsskabelon anvendes