Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamantskæreskive Byggeplads Longlife & Speed RS
Førsteklasses diamantskæreskive specielt udviklet til alle byggebrancher med enorm alsidighed, ekstremt lang levetid og maksimal skærehastighed. Den perfekte skive til alle vinkelslibere, murfræsere, håndholdte save og gulvsave
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Maksimal skærehastighed og ekstremt rene og præcise skærekanter
Speciel segmentform og innovativ segmentteknologi
Lang levetid
Op til 15 mm høje segmenter
Optimeret støvfjernelse og køling
Specialformede, innovative ventilatorsegmenter blæser køleluft ind og transporterer støvet væk fra snittet. Særlige ventilationsåbninger med en pileudformning fungerer som ekstra afkøling og som en fast indikator for rotationsretning.
Jævn kørsel og behagelige arbejdsbetingelser
Den særlige, innovative kærvgeometri reducerer ukontrollerede vibrationer og ubehagelig driftsstøj.
Beskyttelse mod underskæring, især når der arbejdes med særligt slibende materialer
Specielt placerede beskyttelsessegmenter med en skivediameter på 115 til 150 mm
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit
- Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)
- Arbejd uden påføring af tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter – risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet har et højt sikkerhedsniveau, skal du altid bære beskyttelsesbriller og egnet arbejdsbeklædning under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sidelæns slibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis slibeværktøjet opspændes forkert eller ikke bruges korrekt eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
- Diameter på 115 til 150 mm, optimeret specielt til brug i alle murrillefræsere
- Til tør og våd skæring
- Særligt velegnet til gammel beton, beton, frilagt aggregatbeton, armeret beton (op til 25 mm), sammenhængende belægningssten, betonfliser/tagsten, betonrør, blød/hård kalksandsten, blød/hård granit, marmor, bløde/hårde klinker, hård lermursten, hård Poroton, cementmørtel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!