Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamantskæreskive Byggeplads Longlife & Speed RS Plus
Førsteklasses diamantskæreskive specielt udviklet til alle byggebrancher med enorm alsidighed, ekstremt lang levetid og høj skærekvalitet samt maksimal skærehastighed. Den perfekte skæreskive til vinkelslibere og murrillefræsere
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Maksimal skærehastighed og ekstremt rene og præcise skærekanter
- Speciel bølgeformet, rillet segment-form og innovativ optimeret segment-teknologi for en klar forøgelse af skærehastigheden og snittekvaliteten
- Lag med forskellig størrelse passer perfekt til hinanden, ruder på hver sin side
Lang levetid
Segmenter op til 15 mm
Beskyttelse mod underskæring primært i meget slibende materialer
Specielt placerede beskyttelsessegmenter på skivediametre 115 til 150 mm
Optimeret støvfjernelse og køling
De innovative, specialformede ventilatorsegmenter blæser køleluft ind og transporterer støvet væk fra snittet. Særlige ventilationsåbninger med en pileudformning fungerer som ekstra afkøling og som en fast indikator for rotationsretning.
Jævn kørsel og mere behagelige arbejdsbetingelser
Den særlige, innovative kærvgeometri reducerer ukontrollerede vibrationer og ubehagelig driftsstøj
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj hastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit
- Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)
- Arbejd uden tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter – risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og -tøj under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. hastighed), begrænsninger for brug og sikkerhedsanvisninger
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sidelæns slibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
- Diameter på 115 til 150 mm, optimeret specielt til brug i alle murrillefræsere
- Til tør og våd skæring
- Særligt velegnet til gammel beton, beton, frilagt aggregatbeton, armeret beton (op til 25 mm), sammenhængende belægningssten, betonfliser/tagsten, betonrør, blød/hård kalksandsten, blød/hård granit, marmor, bløde/hårde klinker, hård lermursten, hård Poroton, cementmørtel
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!