Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamantskæreskive, hastighed, flise Til fliser og lignende materialer med en tykkelse på op til ca. 20 mm
Med lukket kant for et hurtigt og rent snit
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Varianter
Optimalt snit
Segmentsidernes struktur har en unik kølefunktion, således at udligningsslidser i klingen helt kan udelades. Dette giver en klinge med helt lukket segment uden slidser.
Reducerede styrekræfter
Skiven er også stabiliseret med systematisk forstærkning omkring flangen.
Forlænget levetid
I sammenligning med almindelige flise-skæreskiver garanterer det 10 mm høje segment en betydelig længere levetid.
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit
- Skær store emner på tværs i flere sektioner ad gangen
- Arbejd uden påføring af tryk - maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter - risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet har et højt sikkerhedsniveau, skal du altid bære beskyttelsesbriller og egnet arbejdsbeklædning under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til slibning – tåler ikke sidepåvirkning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
- Til vinkelslibere
- Til tør og våd skæring
- Fliser, stentøj, glaserede fliser, keramik (gres), blød/hård granit, andre natursten, glaserede vingetagsten, bløde klinker, marmor
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!