Diamantskæreskive til asfalt Diamantskæreskive, udviklet til vejarbejde
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamantskæreskive til asfalt Diamantskæreskive, udviklet til vejarbejde
Diamond cutting disc developed for road construction
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter



Varianter
- Særlige beskyttelsessegmenter beskytter hovedklingen mod underskæring
Bemærk
- Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder
- Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit
- Skær store emner på tværs i flere sektioner ad gangen
- Arbejd uden påføring af tryk - maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.
- Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter - risiko for kvæstelser!
- Selvom værktøjet har et højt sikkerhedsniveau, skal du altid bære beskyttelsesbriller og egnet arbejdsbeklædning under arbejdet
- Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne
- Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning
- Må ikke anvendes til sidelæns slibning
- Brug en passende beskyttelsesskærm
- Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)
- Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser
Anvendelsesområde
- Til håndholdte fræsere og gulvsave
- Til tør og våd skæring
- Til asfalt, beton (slibende), frisk beton, mørtel, gips, cementmørtel, blød kalksandsten
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!