Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
COMBI diamantklinge til mørtel

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

COMBI diamantklinge til mørtel

For hurtig skæring og samtidig fræsning af kabelkanaler med murrillefræsere med mindst 1800 W. Besværlig og tidskrævende afmontering af midterstangen er ikke længere nødvendig.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Tidsbesparelse på op til 50 %


Diamantskæreskivernes særlige udformning og geometri muliggør skæring og fræsning i en enkelt proces.



Beskyttelse mod underskæring, især når der arbejdes med særligt slibende materialer


Særlige beskyttelsessegmenter



Reduktion af støv og snavs


Samtidig skæring og fræsning samt hjælp fra murrilleskærer betyder, at støv og snavs suges ud af hele kærven under drift.



Ideel til 20 eller 25 mm tomme rør


Den lidt underdimensionerede klasse sørger for en vis grundlæggende fastspænding af det tomme rør (uden ekstra monteringsmateriale), hvilket letter arbejdet yderligere.

Bemærk
  • Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder

  • Hvis det bliver sværere at skære (udvikling af kraftige gnister), skal skiven skærpes i et slibende materiale, f.eks. sandsten, med flere snit

  • Separate større emnetværsnit i flere sektioner (svingsnit)

  • Arbejd uden påføring af tryk – maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.

  • Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter - risiko for kvæstelser!

  • Selvom værktøjet har et højt sikkerhedsniveau, skal du altid bære beskyttelsesbriller og egnet arbejdsbeklædning under arbejdet

  • Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne

  • Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning

  • Må ikke anvendes til sidelæns slibning

  • Brug en passende beskyttelsesskærm

  • Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)

  • Hvis slibeværktøjet opspændes forkert eller ikke bruges korrekt eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser