Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Diamanttørborekrone
Ekstremt alsidige, førsteklasses diamanttørborekroner med meget høj borehastighed og lang levetid
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget omkostningseffektiv
Den nyudviklede diamantbinding sikrer optimal levetid og borehastighed og har samtidigt et bredt anvendelsesområde -> Én borekrone til en lang række forskellige byggematerialer.
Speciel lasersvejseproces
Til optimal segmenttilslutning på borekroneelementet
Hurtig, nem indvendig gevindskæring
Indvendig gevindskæring er let med dette produkt sammenlignet med konkurrerende produkter. Universelt egnede gevindhjælpemidler til alle borekronediametre afhængigt af arbejdslængden. Meget nem at afmontere.
Mindre modstand i materialet
De segmenter, som er ca. 10 % smallere end på konkurrenternes produkter, forhindrer unødige friktionstab. Dette gør også indvendig gevindskæring nemmere.
Ekstra lang levetid
Særligt høje segmenter sammenlignet med mange konkurrenter, hvilket giver en betydeligt længere levetid
Diam. 68 mm og diam. 82 mm specielt til afbryder- og samledåser
- Lersten, mursten, kalksandsten, porebeton, porøs beton, betonsten, støbejern, mørtel, gips
- Se anvendelsesoversigten for yderligere anvendelsesområder
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!