Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Diamanttørborekrone, M14-optag

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Diamanttørborekrone, M14-optag

Specialudviklet diamantboremaskinebor til tørboring af selv de allerhårdeste materialer som stentøj. Til brug på vinkelslibere

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 35-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ekstremt hurtig boring


takket være vakuumdiamantbelægning



Op til 14 mm dia. med specialkølevoks



Nem fjernelse af borekernen


  • < 50 mm dia. med huller i siderne

  • Over 50 mm dia. med huller i siderne og ekstra huller
Bemærk
  • Vandkøling ikke nødvendigt!

  • Hastighedsregulering ikke nødvendig.

  • Borekronen har ca. 0,5 mm til 1 mm overmål. Dette gør det nemmere at bore dybere ned i underlaget (f.eks. med murbor), så der forhindres skade på flisen.