Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
BSL metaldiamantskæreskive
BSL metaldiamantskæreskive - 1
BSL metaldiamantskæreskive - 2
BSL metaldiamantskæreskive - 3
BSL metaldiamantskæreskive - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

BSL metaldiamantskæreskive

Meget alsidig diamantskæreskive med speciel vakuumloddet diamantbelægning (BSL). Specielt optimeret til metalanvendelser op til en materialetykkelse på 10 mm.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ekstremt lang levetid


30 til 50 gange længere levetid end limede skiver



Ingen reduktion i udvendig diameter


Konstant skæreevne og -dybde i hele levetiden



Ekstra laseråbninger reducerer støj og vibrationer



Mere miljøvenlig og sikrere


  • 100 % genanvendeligt

  • Ekstremt brudsikker

  • Færre gnister

  • Ingen yderligere støv- og lugtforurening


Ingen udløbsdato



Ufølsom over for temperaturændringer og fugt



Ingen opbevaringsbegrænsninger

Bemærk
  • Diamantskæreskiver bliver sløve ved for høj omdrejningshastighed og slides for hurtigt ved utilstrækkelige periferihastigheder

  • Hvis det bliver mindre let at skære, er levetiden udløbet. Efterskærpning er ikke mulig.

  • Opdel større tværsnit af arbejdsemner i flere sektioner (svingsnit)

  • Arbejd uden tryk - maskinens vægt er tilstrækkelig. Øget tryk medfører øget slid.

  • Diamantskæreskiver er beregnet til lige snit. Skæring af kurver deformerer klingen og resulterer i kernerevner og afbrækkede segmenter - risiko for kvæstelser!

  • Selvom værktøjet er sikkert, skal du altid bære sikkerhedsbriller og beskyttelsestøj under arbejdet.

  • Overhold oplysningerne på etiketten (maks. omdrejningshastighed), begrænsningerne for brug og sikkerhedsanvisningerne

  • Retningspilen på skiven skal svare til maskinens omdrejningsretning

  • Må ikke anvendes til sidelæns slibning

  • Brug et passende beskyttelsesdæksel

  • Opspænding på maskinen skal udføres af en uddannet specialist (brug ikke kraft, brug rene spændeflanger af samme størrelse, udfør en testkørsel)

  • Hvis værktøjet opspændes eller bruges forkert eller er beskadiget, udgør det en fare og kan forårsage alvorlige kvæstelser