Multimeter HT65
ELMAVælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Multimeter HT65
ELMAMultimeter med unik 1500 V DC skala.
Kategori for overspændingsbeskyttelse: KAT III/1000V
Instrumentet måler, udover den specielle 1500V DC skala, bl.a. AC/DC spænding, frekvens, DutyCycle, kapacitet, modstand og akustisk kontinuitet, temperatur og gennemgang.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
1500V DC skala
- Den nominelle driftsspænding hæves til 1500 V på nye solcelleanlæg for at forhindre transporttab af effekt.
Mange funktioner
Multimeteret har stort belyst display, datahold, auto/manuel skala, reletiv måling, auto power off mm.
Velegnet til f.eks. måling på solceller og elbiler.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!