Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Digital dæktrykmåler
Digital dæktrykmåler - 1
Digital dæktrykmåler - 2
Digital dæktrykmåler - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Digital dæktrykmåler

Digital dæktrykmåler med let aflæseligt LCD-display
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
  • Iht. EN12645:1998

  • 4 enhedsindstillinger (BAR, PSI, KPA, KGF)

  • 1,5 m slange

  • Komfortabelt gummigreb

  • Luftslange, der kan clipses på

  • Ind-/udpumpningsarm med greb

  • Baggrundslysfunktion

  • Måleområde: 0-12 BAR (0-175 PSI)

  • Målenøjagtigheden er 0,01 BAR (0,1 PSI)

  • Maks. indgangstryk er 15 BAR (218 PSI)

  • 2 x AAA-batterier medfølger