DC1 digitale skydelærer
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
DC1 digitale skydelærer
Ergonomiske digitale skydelærer med kalibreringscertifikat og et måleområde på 150 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Lang levetid og pålidelige målinger takket være forstærket plastkabinet, hærdet og slebet målekæbe
- Meget letlæseligt display, selv fra bredere betragtningsvinkler
- Betjening med to knapper, tænd/sluk, nul/skift tommer/mm
- Flad dybdemåler til præcise dybdemålinger
- Nem overførsel af måleresultater med låseskrue på toppen til at låse
- Værktøjsfrit batteriskift, herunder R2032-batteri
- Automatisk slukning efter 20 minutter
- Gevindtabel bag på kabinettet
- Leveres med fabrikskalibreringscertifikat
Bemærk
- Hold skydelæren ren og tør. Væske kan beskadige skyderen
- Overflader skal rengøres omhyggeligt med bomuldsstof
- Brug aldrig benzin, acetone eller andre organiske opløsningsmidler
- Sæt aldrig spænding til dele af de digitale skydelærer (f.eks. gravering med en elektrisk nål), da dette kan beskadige kredsløbet
AnvendelsesområdeTil maskinteknik, metalbearbejdning, værksteder, kvalitetskontrol osv.
Instruktioner
- Læs betjeningsvejledningen, før du bruger skydelæren
- Rengør og aftør de digitale skydelærer og de genstande, der skal måles
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!