Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Digitalt multimeter MM 600 TRMS
Moderne, digitalt multimeter med effektiv værdimåling (TRMS), kabelbrudsdetektor og LED-lommelygte til professionel brug inden for handel og industri.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Würth MM 600, certificeret til sikker brug i CAT IV 600 V-miljøer, tilbyder funktioner, der er væsentlige for at registrere fejlfunktioner og mange problemer i elektriske og elektroniske systemer.
Egenskaber:
- Velegnet til måling af AC/DC-strøm, AC/DC-spænding, modstand, strømgennemgang og dioder
- Kan anvendes til AC/DC-spænding op til 600 V samt til AC/DC-strøm op til 10 A
- Modstandsmåling op til 20 MΩ
- Berøringsfri spændingstester (visuel og akustisk) til hurtig registrering af kabelbrud
- Displaylagring (hold-funktion)
- Automatisk slukning efter 15 min.
- Indgange med sikring til beskyttelse af måleudstyret
- LCD-display med 2000 cifre
- I overensstemmelse med EN-standard 61010-2-033
Brug personlige værnemidler i henhold til målingsklasse.
Elektriske installationer, kontaktskabskonstruktion, solcelleteknologi, E-K hybrid, almindelige elektriske og elektroniske systemer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!